KERN AND SOHN FH-EXT-sarjan digitaaliset voimamittarit


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 230 66 36 mm , Kotelon korkeus: 36 mm , Kotelon pituus: 66 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde
TyyliMalliMax. PakottaaluettavuusVakiologoHinta (ei alv)
A
FH 1K
1 kN0.5 N-€1,202.73
B
FH 2K
2 kN1 N-€1,202.73
C
FH 5K
5 kN1 N-€1,527.46
D
FH 20K
20 kN10 NISO.png€1,804.09
E
FH 50K
50 kN10 NISO.png€2,104.77
F
FH 50 EXT
50 N0.01 N-€1,214.75
G
FH 100 EXT
100 N0.05 N-€1,202.73
H
FH 200 EXT
200 N0.1 N-€1,202.73
I
FH 500 EXT
500 N0.1 N-€1,202.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?