Poranterät

Suodattaa

HUSQVARNA -

Ydinbittejä

TyyliMalliKierteen kokoHinta (ei alv)
ADRI8-VAC-41 1 / 4-7€290.31
Tarjouspyyntö
BDRI8-VAC-1.58€144.07
HUSQVARNA -

Märkä Coring Bit

TyyliMalliKokoKierteen kokoHinta (ei alv)
ABanneri-1.51 1/2 lbs.5 / 8-11€147.30
ABanneri-11"5 / 8-11€126.87
ABanneri-2.52 1/2 lbs.8€226.87
ABanneri-22"8€183.87
ABanneri-3.53 1/2 lbs.8€291.38
ABanneri-33"8€252.93
ABanneri-4.54-1 / 2 "8€379.54
ABanneri-44mm8€314.67
ABanneri-55"8€415.03
ABanneri-5.55-1 / 2 "8€459.11
ABanneri-668€495.67
ABanneri-888€721.46
ABanneri-99"8€834.36
ABanneri-10108€951.55
ABanneri-1111 "8€1,130.94
ABanneri-1212 "8€1,182.72
ABanneri-1313 "8€1,284.87
ABanneri-1414 "8€1,388.09
MILWAUKEE -

SDS Plus -ydinbitti

TyyliMalliPoraus pituusKokoHinta (ei alv)
A48-95-6070--€76.89
B48-20-6153-1 1/2 lbs.€7.32
B48-20-6161-4mm€13.01
B48-20-6152-1 3 / 8 "€6.94
B48-20-6156-1 3 / 4 "€7.72
B48-20-6157-2"€8.20
B48-20-6158-2 1/2 lbs.€9.70
B48-20-6151-1 1/4 lbs.€6.94
B48-20-6159-3"€10.54
C48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"€38.68
D48-20-50352 13 / 16 "2"€214.03
D48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€200.71
D48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 lbs.€259.57
E48-20-50552 13 / 16 "4mm€389.81
E48-20-50452 13 / 16 "3"€270.98
E48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 lbs.€330.33
D48-20-50053 13 / 16 "1"€91.85
D48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.€191.26
D48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "€181.27
D48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.€158.18
D48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€102.09
TyyliMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AHC85407"12 "3-9 / 16 "€405.00
AHC85507"12 "4mm€490.43
AHC85017"12 "1 3 / 4 "€242.98
AHC85107"12 "2"€274.04
AHC85217"12 "2 5 / 8 "€323.44
AHC85317"12 "3 1 / 4 "€363.08
AHC855512 "17 "4mm€438.10
AHC853617 "22 "3 1 / 4 "€384.42
AHC854517 "22 "3-9 / 16 "€391.82
AHC859517 "22 "6€738.01
AHC850617 "22 "1 3 / 4 "€306.53
AHC851517 "22 "2"€329.48
AHC857517 "22 "5"€610.25
TyyliMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AHC80107"12 "2"€401.80
AHC80317"12 "3 1 / 4 "€485.01
AHC80507"12 "4mm€535.34
AHC80707"12 "5"€679.88
AHC801517 "22 "2"€373.56
AHC805517 "22 "4mm€607.46
AHC804517 "22 "3-9 / 16 "€559.85
AHC807517 "22 "5"€766.49
BOSCH -

Vasaran kärki

TyyliMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AHC85167"12 "2 1 / 4 "€303.06
BHC85707"12 "5"€527.99
CHC851717 "22 "2 1 / 4 "€327.78
DHC852617 "22 "2 5 / 8 "€411.81
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€113.22
A01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€106.25
A02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€186.72
A02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€135.10
A04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€380.51
A04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€324.95
DIAMOND VANTAGE -

Ydinbittejä

TyyliMalliPoraus pituuseräKokonaispituusKokoKierteen kokoHinta (ei alv)
AS-01012HDSBSLX43"Core Bit4 2 / 5 "1"5 / 8-11€107.56
AS-01512HDSBSLX43"Core Bit4 2 / 5 "1.5 "5 / 8-11€120.57
AS-03012HDSBSLX43"Core Bit4 2 / 5 "3"5 / 8-11€191.35
AS-02512HDSBSLX43"Core Bit4 2 / 5 "2.5 "5 / 8-11€176.93
AS-01712HDSBSLX43"Core Bit4 2 / 5 "1.75mm5 / 8-11€136.50
AS-01312HDSBSLX43"Core Bit4 2 / 5 "1.375 "5 / 8-11€114.10
AS-01212HDSBSLX43"Core Bit4 2 / 5 "1.25 "5 / 8-11€107.65
B02011HDZGH10 "Kärki, kuiva10 "2 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€146.76
B03511HDZGH10 "Kärki, kuiva10 "3-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€268.52
B04012HDZGH10 "Kärki, kuiva10 "4 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€322.34
B06012HDZGH10 "Kärki, kuiva10 "6 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€463.89
B05012HDZGH10 "Kärki, kuiva10 "5 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€417.17
B01711HDZGH10 "Kärki, kuiva10 "1-3/4 x 5/8-11"5 / 8-11€127.12
B03011HDZGH10 "Kärki, kuiva10 "3 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€222.38
B01011HDZGH10 "Kärki, kuiva10 "1 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€104.23
C08016JWHX214 "Core Bit14 "88€609.64
D01712JWZGH14 "Core Bit14 "1-3/4 x 1-1/4-7"8€155.09
D02214JWZGH14 "Core Bit14 "2-1/4 x 1-1/4-7"8€169.51
D02514JWZGH14 "Core Bit14 "2-1/2 x 1-1/4-7"8€210.42
C04214JWHX214 "Core Bit14 "4-1 / 4 "8€317.99
D02714JWZGH14 "Core Bit14 "2-3/4 x 1-1/4-7"8€202.24
D03014JWZGH14 "Core Bit14 "3 x 1-1/4-7"8€256.84
D07016JWZGH14 "Core Bit14 "7"8€533.19
D09018JWZGH14 "Core Bit14 "9 x 1-1/4-7"8€593.47
D02014JWZGH14 "Core Bit14 "2 x 1-1/4-7"8€178.38
DIAMOND VANTAGE -

6-tuumainen kärki

TyyliMalliHinta (ei alv)
A06014JWHX2€462.53
A06014JWHAX2€432.88
DIAMOND VANTAGE -

Ydinkärki 1-1 / 4 tuumaa

TyyliMalliKokoKierteen kokoHinta (ei alv)
A01212JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"8€103.61
A01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-11€111.80
DIAMOND VANTAGE -

Ydinkärki 1-1 / 2 tuumaa

TyyliMalliKokoKierteen kokoHinta (ei alv)
A01512JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"8€110.70
A01512HWZGH1-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€135.23
TyyliMallieräKokoHinta (ei alv)
ADW59001-1 / 2 "halkaisija x 4" pitkä1 1/2 "halkaisija x 4" lg.€209.07
ADW59012 "halkaisija x 4" pitkä2 "halk. X 4" lg.€260.48
ADW59022-1 / 2 "halkaisija x 4" pitkä2 1/2 "halkaisija x 4" lg.€296.19
ADW59033 "halkaisija x 4" pitkä3 "halk. X 4" lg.€379.26
ADW59043-1 / 2 "halkaisija x 4" pitkä3 1/2 "halkaisija x 4" lg.€399.56
ADW59054 "halkaisija x 4" pitkä4 "halk. X 4" lg.€441.18
ADW59065 "halkaisija x 4" pitkä5 "halk. X 4" lg.€618.24
DIAMOND VANTAGE -

4-tuumainen kärki

TyyliMalliHinta (ei alv)
A04014JWHX2€305.63
A04014JWHAX2€288.61
DIAMOND VANTAGE -

Ydinkärki 2-1 / 4 tuumaa

TyyliMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoKierteen kokoHinta (ei alv)
AS-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-11€158.90
B02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "8€181.20
DIAMOND VANTAGE -

2-tuumainen kärki

TyyliMalliPoraus pituusKokonaispituusKierteen kokoHinta (ei alv)
AS-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-11€141.54
B02014JWHX214 "14 "8€187.16
BOSCH -

Spline -ydin

TyyliMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoKierteen kokoHinta (ei alv)
AHC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "€565.50
BHC801712 "22 "2 1 / 4 "Spline€465.82
CHC802617 "22 "2 5 / 8 "Spline€503.11
DHC800617 "22 "1 3 / 4 "Spline€342.30
EHC808517 "22 "6Spline€978.05
BOSCH -

Vasaran kärki 2 kpl

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AHC75011 3 / 4 "€194.43
BHC75032 1/2 lbs.€250.27
AHC75022"€242.27
CHC75053 1/2 lbs.€338.11
DHC75043"€329.49
EHC75064mm€340.12
CHC75075"€392.46
FHC75086€575.23
BOSCH -

Ydinbittejä

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AT3912SC1 3 / 8 "€96.84
AT3914SC1 7 / 8 "€146.83
AT3910SC1"€76.91
AT3911SC1-3 / 16 "€88.87
AT3913SC1-9 / 16 "€100.98
AT3915SC2-9 / 16 "€118.98
AT3916SC2-11 / 16 "€154.26
AT3919SC3 1/2 lbs.€236.76
AT3917SC3-1 / 8 "€171.03
AT3918SC3-3 / 16 "€198.80
AT3920SC3-7 / 8 "€248.35
AT3921SC4-3 / 8 "€225.37
BOSCH -

Ydinsovittimet

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A008 CAM8€158.88
B018 CAM18 "€172.99
MILWAUKEE -

Ydinkärjen jatke 7-1 / 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
48-95-6075AD6LHX€100.42
DAYTON -

Ydinterä, pituus 14 tuumaa, 1 1/4-7 varren kierre, ytimen halkaisija 3 tuumaa, pituus 14 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
B10-3CH6TCZ€243.38
Katso yksityiskohdat
12

Poranterät

Sydänterissä on ontto keskiosa, reikäsahamainen rakenne ja niitä käytetään lieriömäisten osien poistamiseen materiaalista. Ne voivat porata reikiä jättämättä mitään materiaalia, ja niitä on saatavana kovametalli- ja timanttileikkurimateriaaleina. Timanttisydänterissä on timanttileikkauskärki, ja niitä käytetään kovettuneen ja teräsbetonin, kiven ja asfaltin nopeaan poraukseen. Kovametallisydänterissä on pienikitkainen ydin, joka on ihanteellinen tiilien ja lohkojen poraamiseen. Näitä nopeita hylsykärkiä on saatavana SDS max -varrella, vasaraporalla sekä varsi- ja spline-varsilla.
Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman märkä- ja kuivakärkiä eri porauspituuksilla ja kierrekokoilla eri merkeiltä, ​​kuten Diamond Vantage, Bosch, Dewalt, Milwaukee ja Westward.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?