Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HC8026 Spline Core Bit 2-5 / 8 tuuman Spline | AF6YAJ 20PL25

BOSCH HC8026 Spline Core Bit 2-5/8 tuuman Spline

Varastossa
Tuote: AF6YAJ Malli: HC8026Ristiviite: 20PL25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline -ydin
Poraus pituus17 "
Kokonaispituus22 "
Koko2 5 / 8 "
Kierteen kokoSpline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)8.97
Laivan leveys (cm)8.97
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoKierteen kokoHinta
BOSCH HC8036 -liitosporakruunu 3-1 / 4 x 22 tuumaa | AC6LPJ 34E351 HC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "€585.27
BOSCH HC8006 Spline-ytimen kärki 1-3 / 4 tuuman Spline | AF6YAG 20PL22 HC800617 "22 "1 3 / 4 "Spline€390.11
BOSCH HC8017 Spline-ytimen kärki 2-1 / 4 tuuman Spline | AF6YAH 20PL24 HC801712 "22 "2 1 / 4 "Spline€481.61
BOSCH HC8085 Spline Core Bit 6 tuuman liitos | AF6YAK 20PL27 HC808517 "22 "6Spline€993.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HC8026 Spline Core Bit 2-5/8 tuuman Spline
€493.04 / yksikkö