Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA Banner-1 märkäporauskärki 1 tuuma 14 tuumaa D 5 / 8-11 | AC2MXU 2LDX5

HUSQVARNA Banner-1 märkä ydinkärke 1 tuuma 14 tuumaa D 5/8-11

Varastossa
Tuote: AC2MXU Malli: Banner-1Ristiviite: 2LDX5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä Coring Bit
Poraus pituus14 "
Koko1"
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207502070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKierteen kokoHinta
HUSQVARNA Banner-1.5 märkäporauskärki 1 1/2 tuumaa 14 tuumaa D 5 / 8-11 | AC2MXV 2LDX6 Banneri-1.51 1/2 lbs.5 / 8-11€147.30
HUSQVARNA Banner-2 märkäporauskärki 2 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MXW 2LDX7 Banneri-22"8€183.87
HUSQVARNA Banner-2.5 märkäporauskärki 2 1/2 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MXX 2LDX8 Banneri-2.52 1/2 lbs.8€226.87
HUSQVARNA Banner-3 märkäporauskärki 3 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MXY 2LDX9 Banneri-33"8€252.93
HUSQVARNA Banner-3.5 märkäporauskärki 3 1/2 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MXZ 2LDY1 Banneri-3.53 1/2 lbs.8€291.38
HUSQVARNA Banner-4 märkäporauskärki 4 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MYA 2LDY2 Banneri-44mm8€314.67
HUSQVARNA Banner-4.5 märkäporauskärki 4 1/2 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MYB 2LDY3 Banneri-4.54-1 / 2 "8€379.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA Banner-1 märkä ydinkärke 1 tuuma 14 tuumaa D 5/8-11
€126.87 / yksikkö