Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE S-02212HDSBSLX4 ydinkärki 2-1 / 4 tuuman pituus 5 / 8-11 kierre | AG2NAB 31NE70

DIAMOND VANTAGE S-02212HDSBSLX4 ydinterä 2-1/4 tuumaa pituus 5/8-11 kierre

Varastossa
Tuote: AG2NAB Malli: S-02212HDSBSLX4Ristiviite: 31NE70

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus3"
Kokonaispituus4 2 / 5 "
Koko2.25 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8207196060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoKierteen kokoHinta
DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 -ydinkärki 2-1 / 4 tuumaa | AF6VCB 20JY31 02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "8€181.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-02212HDSBSLX4 ydinterä 2-1/4 tuumaa pituus 5/8-11 kierre
€158.90 / yksikkö