Säilytysastiat ja kontit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

A-Frame Pegboard Truck Kit, Round, 1/4 Inch Peg Holes, 16 Inch X 20 Inch X 51 Inch Size
Tuotenumero: CQ2NGG
Malli: WOWCART16
€434.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tasapohjainen hylly, 5 jakajalla, halkaisija 34 tuumaa
Tuotenumero: AD2XLC
Malli: RB34-95
€307.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Taitettava runko kannettava säiliö, teräs, 17 oz. HPR, 1000 gallonaa
Tuotenumero: CF3DBZ
Malli: FDTS-1000
€2,609.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ripusta ja pinoa 7-3 / 8 tuuman pituus kirkas
Tuotenumero: AC8HUB
Malli: PB74-3 Kirkasta
€2.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lukituslokeron pidikkeet Pk5
Tuotenumero: AF2VTQ
Malli: 6KY26
€12.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Suojakotelo, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 tuumaa
Tuotenumero: CE9RPF
Malli: 3i-3019-12BE
€486.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Korjausosien laukku
Tuotenumero: BQ4BVT
Malli: 0805464
€0.29 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Hyllyastia 11-5 / 8 x 8-3 / 8 x 6 tuumaa
Tuotenumero: AG6WFX
Malli: QSB207CL
€14.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Yksikaistainen taitettava runkosäiliö, koko 23 jalkaa x 9 jalkaa x 29 tuumaa, 63 unssia. Vinyyli
Tuotenumero: CF3DGJ
Malli: SLTS II-3000
€5,303.45 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Varsikokoonpano, 4 tasoa, koko 46-1/2 tuumaa, harmaa
Tuotenumero: CF6LHB
Malli: RB44-4-95
€120.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Stem Assembly, 5 Level, Size 42 Inch, Gray
Tuotenumero: CF6LGW
Malli: RB34-5-95
€116.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vinssin alusta
Tuotenumero: CJ3VDG
Malli: MH1DMP527G
€29.90 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...384385

Säilytysastiat ja kontit

Säilytysastiat ja -astiat ovat käytännöllisiä ja monipuolisia työkaluja erilaisten tavaroiden systemaattiseen järjestämiseen ja säilytykseen. Niitä on saatavana eri muotoisina, kokoisina ja materiaaleina, jotta ne vastaavat monenlaisia ​​säilytystarpeita. Säilytysastiat ja -astiat on suunniteltu ominaisuuksilla, kuten kannet, kahvat ja pinoavuus, mikä lisää mukavuutta ja tehokkuutta tavaroiden säilyttämisessä ja käsiksi pääsemisessä. Ne ovat hyödyllisiä kaupallisissa ympäristöissä, kuten varastoissa ja vähittäiskaupoissa varastonhallintaan sekä logistiikassa ja valmistusteollisuudessa tavaroiden tehokkaaseen varastointiin ja kuljetukseen. Nämä säiliöt auttavat maksimoimaan tilankäytön, suojaamaan varastoituja tavaroita vaurioilta tai pölyltä ja helpottavat varastoitujen tavaroiden helppoa tunnistamista ja hakemista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?