Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE 02014JWHX2 -ydinbitti 2 tuumaa | AF6VCA 20JY30

DIAMOND VANTAGE 02014JWHX2 ydinterä 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VCA Malli: 02014JWHX2Ristiviite: 20JY30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus14 "
Kokonaispituus14 "
Koko2"
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207196060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusKierteen kokoHinta
DIAMOND VANTAGE S-02012HDSBSLX4 ytimen kärki 2 tuuman pituus 5 / 8-11 kierre | AG2NAA 31NE69 S-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-11€141.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 02014JWHX2 ydinterä 2 tuumaa
€187.16 / yksikkö