DIAMOND VANTAGE 06014JWHAX2 Core Bit 6 tuumaa | AF6VCG 20JY36

DIAMOND VANTAGE 06014JWHAX2 ydinterä 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VCG Malli: 06014JWHAX2Ristiviite: 20JY36

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus14 "
Kokonaispituus14 "
Koko6
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.51
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207196060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DIAMOND VANTAGE 06014JWHX2 -ydinbitti 6 tuumaa | AF6VCH 20JY37 06014JWHX2€462.53

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 06014JWHAX2 ydinterä 6 tuumaa
€432.88 / yksikkö