Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE 04014JWHX2 ydinterä 4 tuumaa | AF6VCE 20JY34

DIAMOND VANTAGE 04014JWHX2 ydinterä 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VCE Malli: 04014JWHX2Ristiviite: 20JY34

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus14 "
Kokonaispituus14 "
Koko4mm
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.52
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207196060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DIAMOND VANTAGE 04014JWHAX2 Porakruunu 4 tuumaa | AF6VCD 20JY33 04014JWHAX2€288.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 04014JWHX2 ydinterä 4 tuumaa
€305.63 / yksikkö