Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE S-01212HDSBSLX4 ydinkärki 1-1 / 4 tuuman pituus 5 / 8-11 kierre | AG2MZW 31NE65

DIAMOND VANTAGE S-01212HDSBSLX4 ydinterä 1-1/4 tuumaa pituus 5/8-11 kierre

Varastossa
Tuote: AG2MZW Malli: S-01212HDSBSLX4Ristiviite: 31NE65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus3"
Kokonaispituus4 2 / 5 "
Koko1.25 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207196060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituuseräKokonaispituusKokoKierteen kokoHinta
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH -sydänkärki 2 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Core Bit14 "2 x 1-1/4-7"8€177.23
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH ydinkärki 4 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Core Bit14 "4 x 1-1/4-7"8€289.68
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH -sydänkärki 6 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Core Bit14 "6 x 1-1/4-7"8€434.48
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH -sydänkärki 8 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Core Bit14 "8 x 1-1/4-7"8€666.28
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH -ydinkärki 10 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Core Bit14 "10 x 1-1/4-7"8€711.74
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 -ydinbitti 3 tuumaa | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Core Bit14 "3"8€227.17
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 ydinterä 4-1/4 tuumaa | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Core Bit14 "4-1 / 4 "8€293.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-01212HDSBSLX4 ydinterä 1-1/4 tuumaa pituus 5/8-11 kierre
€103.35 / yksikkö