DIAMOND VANTAGE 06014JWHX2 -ydinbitti 6 tuumaa | AF6VCH 20JY37

DIAMOND VANTAGE 06014JWHX2 ydinterä 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VCH Malli: 06014JWHX2Ristiviite: 20JY37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€462.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus14 "
Kokonaispituus14 "
Koko6
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.38
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207196060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DIAMOND VANTAGE 06014JWHAX2 Core Bit 6 tuumaa | AF6VCG 20JY36 06014JWHAX2€432.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 06014JWHX2 ydinterä 6 tuumaa
€462.53 / yksikkö