Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE 01212JWZGH -sydänkärki 1-1 / 4 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AF7KZU 21UN20

DIAMOND VANTAGE 01212JWZGH ydinterä 1-1/4 x 1-1/4-7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KZU Malli: 01212JWZGHRistiviite: 21UN20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus14 "
Kokonaispituus14 "
Koko1-1/4 x 1-1/4-7"
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207502030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKierteen kokoHinta
DIAMOND VANTAGE 01212HWZGH -sydänkärki 1-1 / 4 x 5 / 8-11 tuumaa | AF7KZT 21UN19 01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-11€111.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 01212JWZGH ydinterä 1-1/4 x 1-1/4-7 tuumaa
€103.61 / yksikkö