Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HC7502 -vasaran kärki, 2-kärkinen, SDS Max, 2-osainen AF6XZT 20PK65

BOSCH HC7502 vasaran ydin, halkaisija 2", SDS Max, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AF6XZT Malli: HC7502Ristiviite: 20PK65

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€241.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki 2 kpl.
Koko2"
Kierteen kokoSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)17.48
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)6.68
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BOSCH HC7501 -vasaran kärki 2 kpl 1-3 / 4 tuuman SDS | AF6XZR 20PK64 HC75011 3 / 4 "€200.81
BOSCH HC7503 vasaran kärki 2 kpl 2-1 / 2 tuuman SDS | AF6XZU 20PK66 HC75032 1/2 lbs.€245.27
BOSCH HC7504 vasaran kärki 2 kpl 3 tuuman SDS Max AF6XZV 20PK67 HC75043"€362.03
BOSCH HC7505 vasaran kärki 2 kpl 3-1 / 2 tuuman SDS Max AF6XZW 20PK68 HC75053 1/2 lbs.€336.07
BOSCH HC7506 vasaran kärki 2 kpl 4 tuuman SDS | AF6XZX 20PK69 HC75064mm€349.32
BOSCH HC7507 vasaran kärki 2 kpl 5 tuuman SDS | AF6XZY 20PK70 HC75075"€384.62
BOSCH HC7508 vasaran kärki 2 kpl 6 tuuman SDS | AF6XZZ 20PK71 HC75086€597.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HC7502 vasaran ydin, halkaisija 2", SDS Max, 2 kpl
€241.40 / yksikkö