Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-5050 Sds Plus -ydinbitti 3-1 / 2 tuumaa | AD6LHG 45L411

MILWAUKEE 48-20-5050 Sds Plus -ydinterä 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LHG Malli: 48-20-5050Ristiviite: 45L411

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus -ydinbitti
Poraus pituus2 13 / 16 "
Koko3 1/2 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokoHinta
MILWAUKEE 48-20-5005 SDS Plus -ydin 1 tuuman | AD6LGX 45L402 48-20-50053 13 / 16 "1"€91.85
MILWAUKEE 48-20-5010 SDS Plus -kärki 1 1/8 tuumaa | AD6LGY 45L403 48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€102.09
MILWAUKEE 48-20-5015 Sds Plus -ydinbitti 1-1 / 4 tuumaa | AD6LGZ 45L404 48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.€158.18
MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus -ydinbitti 1-3 / 8 tuumaa | AD6LHA 45L405 48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "€181.27
MILWAUKEE 48-20-5025 Sds Plus -ydinbitti 1-1 / 2 tuumaa | AD6LHB 45L406 48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.€191.26
MILWAUKEE 48-20-5030 Sds Plus -ydinbitti 1-3 / 4 tuumaa | AD6LHC 45L407 48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€200.71
MILWAUKEE 48-20-5035 Sds Plus -ydinbitti 2 tuumaa | AD6LHD 45L408 48-20-50352 13 / 16 "2"€214.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5050 Sds Plus -ydinterä 3-1/2 tuumaa
€330.33 / yksikkö