Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH T3917SC -ydinkärki 3-1 / 8 tuumaa | AA4TQM 13D642

BOSCH T3917SC-ydinterä 3-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4TQM Malli: T3917SCRistiviite: 13D642

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus2.375 "
Kokonaispituus2.75 "
Koko3-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BOSCH T3910SC -ydinterä 1 tuumaa | AA4TQE 13D635 T3910SC1"€75.38
BOSCH T3911SC -ydinkärki 1-3 / 16 tuumaa | AA4TQF 13D636 T3911SC1-3 / 16 "€88.24
BOSCH T3912SC -ydinterä 1-3/8 tuumaa | AA4TQG 13D637 T3912SC1 3 / 8 "€96.40
BOSCH T3913SC -ydinkärki 1-9 / 16 tuumaa | AA4TQH 13D638 T3913SC1-9 / 16 "€110.41
BOSCH T3914SC -ydinkärki 1-7 / 8 tuumaa | AA4TQJ 13D639 T3914SC1 7 / 8 "€143.89
BOSCH T3915SC -ydinterä 2-9/16 tuumaa | AA4TQK 13D640 T3915SC2-9 / 16 "€125.20
BOSCH T3916SC ydinterä 2-11/16 tuumaa | AA4TQL 13D641 T3916SC2-11 / 16 "€152.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T3917SC-ydinterä 3-1/8 tuumaa
€167.61 / yksikkö