Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE S-02012HDSBSLX4 ytimen kärki 2 tuuman pituus 5 / 8-11 kierre | AG2NAA 31NE69

DIAMOND VANTAGE S-02012HDSBSLX4 ytimen kärki 2 tuumaa, pituus 5/8-11 kierre

Varastossa
Tuote: AG2NAA Malli: S-02012HDSBSLX4Ristiviite: 31NE69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus3"
Kokonaispituus4 2 / 5 "
Koko2"
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207196060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusKierteen kokoHinta
DIAMOND VANTAGE 02014JWHX2 -ydinbitti 2 tuumaa | AF6VCA 20JY30 02014JWHX214 "14 "8€187.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-02012HDSBSLX4 ytimen kärki 2 tuumaa, pituus 5/8-11 kierre
€141.54 / yksikkö