Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 -ydinkärki 2-1 / 4 tuumaa | AF6VCB 20JY31

DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 ydinterä 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VCB Malli: 02214JWHAX2Ristiviite: 20JY31

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus14 "
Kokonaispituus14 "
Koko2 1 / 4 "
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207196060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoKierteen kokoHinta
DIAMOND VANTAGE S-02212HDSBSLX4 ydinkärki 2-1 / 4 tuuman pituus 5 / 8-11 kierre | AG2NAB 31NE70 S-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-11€158.90

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 ydinterä 2-1/4 tuumaa
€181.20 / yksikkö