Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA DRI8-VAC-1.5 Diamond Core -terä, 1-1/2 tuuman halkaisija. x 10 tuumaa, 10 tuumaa poraussyvyys | CD2HDJ 483U54

HUSQVARNA DRI8-VAC-1.5 Diamond Core -terä, 1-1/2 tuuman halkaisija. x 10 tuumaa, 10 tuumaa poraussyvyys

Varastossa
Tuote: CD2HDJ Malli: DRI8-VAC-1.5Ristiviite: 483U54
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
€144.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
SovellusmenetelmäKuivaa
Kärki Dia.1.5 "
Poraussyvyys (tuumaa)10 "
Kokonaispituus10 "
Varren muotoSDS Max
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
HUSQVARNA DRI8-VAC-4 ydinkärki, 4 tuuman ytimen halkaisija, 10 tuumaa kokonaispituus | CH6NYH 483U59 DRI8-VAC-41 1 / 4-7€290.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA DRI8-VAC-1.5 Diamond Core -terä, 1-1/2 tuuman halkaisija. x 10 tuumaa, 10 tuumaa poraussyvyys
€144.07 / yksikkö