Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH CAM018 -ydinsovitin 18 tuuman Sds Max AF6YAB 20PK73

BOSCH CAM018-ydinsovitin 18 tuuman Sds Max

Varastossa
Tuote: AF6YAB Malli: CAM018Ristiviite: 20PK73

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€176.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYdinsovitin
Koko18 "
Kierteen kokoSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)4.29
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BOSCH CAM008 -ydinsovitin, 8 tuuman SDS | AF6YAA 20PK72 008 CAM8€155.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH CAM018-ydinsovitin 18 tuuman Sds Max
€176.47 / yksikkö