Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HC8501 SDS-maks. Kärki 1 3/4 tuumaa 12 L | AC2MTN 2LDE8

BOSCH HC8501 Sds Max -ydinterä varrella 1 3/4 tuumaa 12 litraa

Varastossa
Tuote: AC2MTN Malli: HC8501Ristiviite: 2LDE8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max Core-kärki varrella
Poraus pituus7"
Kokonaispituus12 "
Koko1 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoHinta
BOSCH HC8506 Sds Max-kärki varrella 1 3/4 tuumaa 22 L | AC2MTP 2LDE9 HC850617 "22 "1 3 / 4 "€317.18
BOSCH HC8510 SDS Max-kärki 2-tuumaisella 12 L | AC2MTQ 2LDF1 HC85107"12 "2"€278.99
BOSCH HC8515 Sds Max -ydinkärki varsilla 2 tuumaa 22 L | AC2MTR 2LDF2 HC851517 "22 "2"€328.16
BOSCH HC8521 SDS Max-kärki varrella 2 5/8 tuumaa 12 L | AC2MTT 2LDF3 HC85217"12 "2 5 / 8 "€338.38
BOSCH HC8531 SDS Max-kärki varrella 3 1/4 tuumaa 12 L | AC2MTU 2LDF5 HC85317"12 "3 1 / 4 "€365.24
BOSCH HC8536 Sds Max-kärki varrella 3 1/4 tuumaa 22 L | AC2MTV 2LDF6 HC853617 "22 "3 1 / 4 "€376.73
BOSCH HC8540 SDS Max-kärki varrella 3 9/16 tuumaa 12 L | AC2MTW 2LDF7 HC85407"12 "3-9 / 16 "€442.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HC8501 Sds Max -ydinterä varrella 1 3/4 tuumaa 12 litraa
€272.93 / yksikkö