Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH T3910SC -ydinterä 1 tuumaa | AA4TQE 13D635

BOSCH T3910SC ydinbitti 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4TQE Malli: T3910SCRistiviite: 13D635

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus2.375 "
Kokonaispituus2.75 "
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BOSCH T3911SC -ydinkärki 1-3 / 16 tuumaa | AA4TQF 13D636 T3911SC1-3 / 16 "€88.24
BOSCH T3912SC -ydinterä 1-3/8 tuumaa | AA4TQG 13D637 T3912SC1 3 / 8 "€96.40
BOSCH T3913SC -ydinkärki 1-9 / 16 tuumaa | AA4TQH 13D638 T3913SC1-9 / 16 "€110.41
BOSCH T3914SC -ydinkärki 1-7 / 8 tuumaa | AA4TQJ 13D639 T3914SC1 7 / 8 "€143.89
BOSCH T3915SC -ydinterä 2-9/16 tuumaa | AA4TQK 13D640 T3915SC2-9 / 16 "€125.20
BOSCH T3916SC ydinterä 2-11/16 tuumaa | AA4TQL 13D641 T3916SC2-11 / 16 "€152.84
BOSCH T3917SC -ydinkärki 3-1 / 8 tuumaa | AA4TQM 13D642 T3917SC3-1 / 8 "€167.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T3910SC ydinbitti 1 tuumaa
€75.38 / yksikkö