Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HC8517 vasaran ydin 2-1/4 tuuman Sds Max | AF6XZN 20PK60

BOSCH HC8517 vasaran ydin, 2-1/4 tuuman Sds Max

Varastossa
Tuote: AF6XZN Malli: HC8517Ristiviite: 20PK60

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
Poraus pituus17 "
Kokonaispituus22 "
Koko2 1 / 4 "
Kierteen kokoSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)6.4
Laivan leveys (cm)6.4
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoHinta
BOSCH HC8516 -vasaran kärki 2-1 / 4 tuuman SDS Max AF6XZM 20PK59 HC85167"12 "2 1 / 4 "€302.45
BOSCH HC8526 -vasaran kärki 2-5 / 8 tuuman SDS Max AF6XZP 20PK61 HC852617 "22 "2 5 / 8 "€426.85
BOSCH HC8570 -vasaran kärki 5 tuuman SDS Max AF6XZQ 20PK62 HC85707"12 "5"€517.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HC8517 vasaran ydin, 2-1/4 tuuman Sds Max
€327.38 / yksikkö