Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HC8050 Spline -terä, varsi, 4 tuumaa 12 L | AC2MUP 2LDJ3

BOSCH HC8050 Spline Core -terä varrella 4 tuumaa 12 litraa

Varastossa
Tuote: AC2MUP Malli: HC8050Ristiviite: 2LDJ3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline-kärki varrella
Poraus pituus7"
Kokonaispituus12 "
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.106
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusKokonaispituusKokoHinta
BOSCH HC8010 Spline -ydinkruunu varrella 2 tuumaa 12 L | AC2MUK 2LDH4 HC80107"12 "2"€426.20
BOSCH HC8015 Spline -terä, varsi, 2 tuumaa 22 L | AC2MUL 2LDH5 HC801517 "22 "2"€397.52
Varren 8031 3/1 tuuman 4 HC | AC12MUM 2LDH2 HC80317"12 "3 1 / 4 "€475.31
BOSCH HC8045 Spline -ydinkruunu varrella 3 9/16 tuumaa 22 L | AC2MUN 2LDJ2 HC804517 "22 "3-9 / 16 "€603.93
BOSCH HC8055 Spline -ydänkärki varrella 4 tuumaa 22 L | AC2MUQ 2LDJ4 HC805517 "22 "4mm€625.38
BOSCH HC8070 Spline -ydinkruunu varrella 5 tuumaa 12 L | AC2MUR 2LDJ5 HC80707"12 "5"€695.14
BOSCH HC8075 Spline-kärki varrella 5 tuumaa 22 L | AC2MUT 2LDJ6 HC807517 "22 "5"€789.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HC8050 Spline Core -terä varrella 4 tuumaa 12 litraa
€576.90 / yksikkö