Lävistää taltat ja käsiporat

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Kulmataltta, 7 tuuman kokoinen, 1-3 / 8 tuuman leveä
Tuotenumero: CD9JLG
Malli: 829310
€13.56 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Piippunastat, 7/16 tuuman koko
Tuotenumero: AX3JPB
Malli: 9A611
€9.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Bull Pin, 12 x 1-1/4 Inch Top Diameter x 7/16 Inch Point Diameter
Tuotenumero: AB9HXC
Malli: 3265
€40.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kylmä taltta 5/16 tuumaa x 5-1 / 8 tuumaa
Tuotenumero: AE8KBT
Malli: J86A1 / 4S2
€12.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kylmätaltta, koko 1/2 x 9 tuumaa
Tuotenumero: AX3GTV
Malli: 9608
€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Litteä taltta, kuusiokanta, soikea kaulus, 18 tuuman koko
Tuotenumero: CD9 kt
Malli: 1109-18W1.5
€34.34 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ontto rei'ityspää, halkaisija 4 mm.
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS

Ontto rei'ityspää, halkaisija 4 mm.

Tuotenumero: AG8XXC
Malli: AX1362
€18.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kapea taltta, kauluksen alla, 7/8 x 3-1 / 4 tuuman kuusikulmainen varsi, 48 tuuman pituus
Tuotenumero: CD9NRN
Malli: PB783248
€89.20 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ohjainlävistyssarja ei ole kytkettävissä
Tuotenumero: AG9VAV
Malli: 62252
€118.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rivet Buster Back Out Punch, Jumbo, 12 tuuman koko
Tuotenumero: CD9KVF
Malli: 2009-12
€39.89 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Niitti Buster-taltta, Jumbo, litteä, 12 tuuman kokoinen
Tuotenumero: CD9LNA
Malli: 9001-276-12
€37.42 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Siirtoreiät 17/64 tuuman kärki 4-7 / 8 tuuman pituus
Tuotenumero: AB6WPN
Malli: 22N798
€2.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...7879

Lävistää taltat ja käsiporat

Metallin muodostaminen on helpointa, jos sinulla on Raptor Supplies lävistystyökalu ja taltta. Voit valita joukosta Raptor Supplies taltat, jotka voivat leikata, taipua ja poistaa metallia sekä a Raptor Supplies Rei'itystyökalu, jonka pultin koko on lähes 2 cm. Scrib metalli kanssa Raptor Supplies Raaputa ruuvinreikiä naarmuuntumalla tai lävistä ja katkaise puu ja metalli yhdellä kertaa. Luota vain Raptor Supplies lävistystyökalut ylivertaista suorituskykyä ja helppoa työtä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?