Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH Core Bit Dry 4-1 / 4 x 5 / 8-11 tuumaa | AF7LAZ 21UN57

DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH Core Bit Dry 4-1/4 x 5/8-11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LAZ Malli: 04212HDZGHRistiviite: 21UN57

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€324.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKärki, kuiva
Poraus pituus10 "
Kokonaispituus10 "
Koko4-1/4 x 5/8-11"
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207502030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DIAMOND VANTAGE 01211HDZGH Core Bit Dry 1-1 / 4 x 5 / 8-11 tuumaa | AF7LAP 21UN48 01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€106.25
DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Core Bit Dry 1-1 / 2 x 5 / 8-11 tuumaa | AF7LAQ 21UN49 01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€113.22
DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH Core Bit Dry 2-1 / 4 x 5 / 8-11 tuumaa | AF7LAU 21UN52 02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€135.10
DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH Core Bit Dry 2-1 / 2 x 5 / 8-11 tuumaa | AF7LAV 21UN53 02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€186.72
DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH Core Bit Dry 4-1 / 2 x 5 / 8-11 tuumaa | AF7LBA 21UN58 04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€380.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH Core Bit Dry 4-1/4 x 5/8-11 tuumaa
€324.95 / yksikkö