Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5902 -ydinkappale 2 1/2 x 4 tuumaa | AD8NMK 4LD60

DEWALT DW5902 ydinrunko 2 1/2 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8NMK Malli: DW5902Ristiviite: 4LD60

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-1 / 2 "halkaisija x 4" pitkä
Koko2 1/2 "halkaisija x 4" lg.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
DEWALT DW5900 -ydinrunko 1 1/2 x 4 tuumaa | AD8NMH 4LD58 DW59001-1 / 2 "halkaisija x 4" pitkä1 1/2 "halkaisija x 4" lg.€209.07
DEWALT DW5901 -ydinkotelo 2 x 4 tuumaa | AD8NMJ 4LD59 DW59012 "halkaisija x 4" pitkä2 "halk. X 4" lg.€260.48
DEWALT DW5903 -ydinkotelo 3 x 4 tuumaa | AD8NML 4LD61 DW59033 "halkaisija x 4" pitkä3 "halk. X 4" lg.€379.26
DEWALT DW5904 Runko 3 1/2 x 4 tuumaa | AD8NMM 4LD62 DW59043-1 / 2 "halkaisija x 4" pitkä3 1/2 "halkaisija x 4" lg.€399.56
DEWALT DW5905 -ydinkotelo 4 x 4 tuumaa | AD8NMN 4LD63 DW59054 "halkaisija x 4" pitkä4 "halk. X 4" lg.€441.18
DEWALT DW5906 -ydinkotelo 5 x 4 tuumaa | AD8NMP 4LD64 DW59065 "halkaisija x 4" pitkä5 "halk. X 4" lg.€618.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5902 ydinrunko 2 1/2 x 4 tuumaa
€296.19 / yksikkö