HUSQVARNA Banner-13 märkäydinterä 13 tuumaa 14 tuumaa D 1 1/4-7 | AC2MYL 2LDZ3

HUSQVARNA Banner-13 märkä ydinterä 13 tuumaa 14 tuumaa D 1 1/4-7

Varastossa
Tuote: AC2MYL Malli: Banner-13Ristiviite: 2LDZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,284.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä Coring Bit
Poraus pituus14 "
Koko13 "
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8207502070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKierteen kokoHinta
HUSQVARNA Banner-1 märkäporauskärki 1 tuuma 14 tuumaa D 5 / 8-11 | AC2MXU 2LDX5 Banneri-11"5 / 8-11€126.87
HUSQVARNA Banner-1.5 märkäporauskärki 1 1/2 tuumaa 14 tuumaa D 5 / 8-11 | AC2MXV 2LDX6 Banneri-1.51 1/2 lbs.5 / 8-11€147.30
HUSQVARNA Banner-2 märkäporauskärki 2 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MXW 2LDX7 Banneri-22"8€183.87
HUSQVARNA Banner-2.5 märkäporauskärki 2 1/2 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MXX 2LDX8 Banneri-2.52 1/2 lbs.8€226.87
HUSQVARNA Banner-3 märkäporauskärki 3 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MXY 2LDX9 Banneri-33"8€252.93
HUSQVARNA Banner-3.5 märkäporauskärki 3 1/2 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MXZ 2LDY1 Banneri-3.53 1/2 lbs.8€291.38
HUSQVARNA Banner-4 märkäporauskärki 4 tuumaa 14 tuumaa D 1 1 / 4-7 | AC2MYA 2LDY2 Banneri-44mm8€314.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA Banner-13 märkä ydinterä 13 tuumaa 14 tuumaa D 1 1/4-7
€1,284.87 / yksikkö