Kattoon asennettavat tuulettimet

Suodattaa

BROAN NUTONE -

Tuuletin, linjassa

TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Kanavan halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
AL100L44121108-6 halkaisija-6"1.10€306.52
AL150L91153148186 halkaisija-6"1.3€320.17
AL200L135205196478 Dia.-8"1.80€358.02
BL400L16745041564.518.5-1.4€616.15
AL300L2143002941138 Dia.-8"2.60€389.38
BL500L3645465262324.518.510 "2.20€717.90
BL700L5337046864124.518.510 "2.90€886.38
CL900L58793090230081212 "3.00€893.00
DAYTON -

In-Line-kaappituulettimet, Singlewide

Daytonin kaappituulettimet tarjoavat äänetöntä, monialueista ilmanvaihtoa kylpyhuoneissa ja kodinhoitohuoneissa. Näissä tuulettimissa on sinkitty teräsrunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Ne on integroitu jousikuormitteisilla takaiskuventtiileillä tärinänvaimentamiseksi ja avoimilla tippumiskestävillä koteloilla moottorin käämityksen jäähdyttämiseksi. Nämä UL / cUL -luettelossa mainitut tuulettimet mahdollistavat asennuksen sekä vaaka- että pystysuunnassa, ja niitä on saatavana kotelopituuksina 13.25, 14 ja 18 tuumaa.

TyyliMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta (ei alv)
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "€551.83
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€780.62
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "€432.15
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "€829.32
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€513.92
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€502.23
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€633.94
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€650.37
DAYTON -

Linjakaapin tuuletin, kaksinkertainen

Daytonin in-line kaksoisleveät tuulettimet soveltuvat jatkuvaan ilmanvaihtoon julkisissa wc- ja konferenssihuoneissa. Näissä tuulettimissa on lämpösuojatut, avoimet tippumattomat moottorit, jotka pyörivät enintään 1610 rpm:n nopeudella, ja ne tarjoavat vaaka-/pystyasennusta helpon asennuksen. Ne on integroitu teräs-/muovi-/alumiinipyöriin, ja niitä on saatavana 18-45.5 tuuman kotelon pituuksina.

TyyliMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPurkausleveys (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A6WZN8334737698---104.40€977.04
A6WZN9638813784603567527103.77€1,033.91
B3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,110.24
BROAN NUTONE -

Kattotuuletin, eristetty

TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Kanavan halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
AL10012136115-6 halkaisija-6"1.10-
Tarjouspyyntö
AL15094181161-6 halkaisija-6"1.3€308.74
AL200144231214518 Dia.-8"1.80€332.84
BL400182480442334.518.5-1.4€590.61
AL250201272261998 Dia.-8"2.1€347.72
AL3002543123092198 Dia.-8"2.60€350.50
BL5003395385201864.518.510 "2.20€705.18
BL7005347227043334.518.510 "2.90€821.80
CL90063691890539081212 "3.00€968.49
CL150011031578152681681212 "5.00€1,153.40
DAYTON -

Kattotuulettimet

Dayton -kattotuulettimet on suunniteltu vähentämään kosteutta ja poistamaan huurtuneet peilit nopeasti ja pitämään kylpyhuoneen kosteuden minimitasolla. Niissä on äänieristys, joka vaimentaa ääntä ja tarjoaa hiljaisen ja tehokkaan ilmanvaihdon kylpyhuoneissa, kodinhoitohuoneissa, kokoushuoneissa ja toimistoissa. Näissä UL- ja C-UL-listatuissa tuulettimissa on lämpösuojattu moottori ja ulkoinen sähköliitäntä, mikä lyhentää asennusaikaa. Valitse kattotuuletin, joka on saatavana 9, 11.25 ja 14.5 tuuman korkeuksilla.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin koteloMoottorin kierroslukuAsennusasentoÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta (ei alv)
A6WZN11.87443413Avaa tiputussuoja1000Katto3.53.0€845.15
A5AE753.30557512Avaa tippuminen1070Vaakasuora4.84.5€771.28
A5AE773.30812782Avaa tippuminen1600Vaakasuora8.48.3€983.84
BROAN NUTONE -

Tuulettimen kylpyhuone 80 cfm

MallieräHinta (ei alv)
HD80LAE3MDB€168.70
BROAN NUTONE -

Tuuletin, 130 cfm maksimi ilmavirta, vaihtelevat nopeudet, 0.3 ääntä, matala profiili, 120 V AC, 115 V AC

MallieräHinta (ei alv)
L100ECN2TGY€259.61
DAYTON -

Kattotuuletin 1410 CFM 115 V

MallieräHinta (ei alv)
5AE80AE3AFB€1,164.02
DAYTON -

Kattotuuletin eristetty 752 CFM

MallieräHinta (ei alv)
6WZN2AF2PJX€941.33
DAYTON -

Linjakaapin tuulettimen matala profiili 103 cfm

MallieräHinta (ei alv)
6WZN3AF2PJY€360.92

Kattoon asennettavat tuulettimet

Katon poistoilmapuhaltimet kanavat vaaka- tai pystysuoraan kattoon poistamaan höyryjä, savua, lämpöä ja ilmassa olevia kaasuja ilmasta kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa inline -kaappituulettimia, kylpyhuoneen tuulettimia ja kattotuulettimia sellaisilta merkeiltä Dayton ja Broan. Ne muodostavat inline-rakenteen laajennetuille kanaville useista eri sisääntuloista, varjostettu napainen muotoilu hiljaisempaa toimintaa varten ja kaksinkertaiset portit jatkuvan toiminnan saavuttamiseksi suuritehoisten tuulettimien avulla. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuulettimia, jotka sopivat kanaviin, joiden halkaisija on 4-12 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?