DAYTON 6WZN1 kattotuuletin eristetty 443 CFM | AF2PJW

DAYTON 6WZN1 Kattotuuletin eristetty 443 Cfm

Varastossa
Tuote: AF2PJW Malli: 6WZN1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€845.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP443
CFM @ 0.100 tuumaa. SP413
CFM @ 0.125 tuumaa. SP405
CFM @ 0.200 tuumaa. SP371
CFM @ 0.250 tuumaa. SP351
CFM @ 0.375 tuumaa. SP306
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)8
Täyden kuorman ampeerit1.87
Säleikön pituus19-3 / 8 tuumaa
Säleikön materiaalialumiini
Säleikön leveys16-3 / 4 tuumaa
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus18 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)8
Tulon leveys (tuumaa)8
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1000
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKatto
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.5
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.0
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.0
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.0
Nopeus1
Vakionopeussovellus1DGV1
TyyppiEristetty
Jännite115
Watts121
Pyörän halkaisija7 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.859
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin koteloMoottorin kierroslukuAsennusasentoÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 5AE75 kattotuuletin 557 CFM 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Avaa tippuminen1070Vaakasuora4.84.5€771.28
DAYTON 5AE77 kattotuuletin 780 CFM 115 V | AE3AEY 5AE773.30812782Avaa tippuminen1600Vaakasuora8.48.3€983.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WZN1 Kattotuuletin eristetty 443 Cfm
€845.15 / yksikkö