BROAN L400L tuulettimen tuumalinja 400 cfm | AD9NCR 4TR57

BROAN NUTONE L400L tuuletintuumainen linja 400 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9NCR Malli: L400LRistiviite: 4TR57

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€613.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-Line-tuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP450
CFM @ 0.100 tuumaa. SP415
CFM @ 0.125 tuumaa. SP406
CFM @ 0.250 tuumaa. SP360
CFM @ 0.375 tuumaa. SP313
CFM @ 0.500 tuumaa. SP271
CFM @ 0.625 tuumaa. SP223
CFM @ 0.750 tuumaa. SP167
CFM @ 1.000 tuumaa. SP6
Poistokorkeus (tuumaa)4.5
Purkausleveys (tuumaa)18.5
Täyden kuorman ampeerit1.4
Asunnon korkeus11.75 "
Asunnon pituus12.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys21.25 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)4-1/2
Tulon leveys (tuumaa)18-1/2
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku775
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKauko-ohjain
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.1.4
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.1.6
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.1.9
Nopeus1
Vakionopeussovellus4C331 tai 6E897
TyyppiLinjassa
Jännite120 VAC
Watts146
Pyörän halkaisija7 13 / 16 "
Pyörän materiaalipolymeerisiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5125
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Kanavan halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHinta
BROAN L100L tuuletin Losone 100 cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 halkaisija-6"1.10€306.52
BROAN L150L tuulettimen tuuman linja 150 cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 halkaisija-6"1.3€320.17
BROAN L200L tuulettimen tuumalinja 200 cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€358.02
BROAN L300L tuulettimen tuumalinja 300 cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€389.38
BROAN L500L tuulettimen tuumalinja 500 cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€740.83
BROAN L700L tuuletintuumainen linja 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€877.52
BROAN L900L tuulettimen tuuman linja 900 CFM | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€893.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE L400L tuuletintuumainen linja 400 Cfm
€613.70 / yksikkö