DAYTON In-Line-kaappituulettimet, Singlewide


Suodattaa
Purkausleveys (tuumaa): 8 , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Eristetty: Kyllä , Max. Tulolämpötila: 104 astetta F. , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Nopeus: 1 , Tyyppi: Yksittäinen , Jännite: 115
TyyliMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta (ei alv)
A
3DPE8
-215202-61.109"13.25 "€551.83
A
3DPF3
-545514-83.1114.5 "18 "€780.62
A
3DPE7
-124112-60.629"13.25 "€432.15
A
6WZN7
-447441-81.8714.5 "18 "€829.32
A
6WZN6
1092542317080.4511.25 "14 "€513.92
A
3DPE9
16526624613280.7911.25 "14 "€502.23
A
3DPF1
20131829914480.7111.25 "14 "€633.94
A
3DPF2
32441240030981.3311.25 "14 "€650.37

In-Line-kaappituulettimet, Singlewide

Daytonin kaappituulettimet tarjoavat äänetöntä, monialueista ilmanvaihtoa kylpyhuoneissa ja kodinhoitohuoneissa. Näissä tuulettimissa on sinkitty teräsrunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Ne on integroitu jousikuormitteisilla takaiskuventtiileillä tärinänvaimentamiseksi ja avoimilla tippumiskestävillä koteloilla moottorin käämityksen jäähdyttämiseksi. Nämä UL / cUL -luettelossa mainitut tuulettimet mahdollistavat asennuksen sekä vaaka- että pystysuunnassa, ja niitä on saatavana kotelopituuksina 13.25, 14 ja 18 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?