DAYTON 6WZN7 linjakaapin tuuletin 447 Cfm | AF2PKC

DAYTON 6WZN7 In-line kaappituuletin 447 Cfm

Varastossa
Tuote: AF2PKC Malli: 6WZN7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-Line-tuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP447
CFM @ 0.100 tuumaa. SP441
CFM @ 0.125 tuumaa. SP403
CFM @ 0.200 tuumaa. SP380
CFM @ 0.250 tuumaa. SP364
CFM @ 0.375 tuumaa. SP317
CFM @ 0.500 tuumaa. SP217
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)8
Täyden kuorman ampeerit1.87
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus18 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)13-1/4
Tulon leveys (tuumaa)16-7/8
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1000
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoLinjassa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.1.5
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.5
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.1.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.2.
Nopeus1
Vakionopeussovellus1DGV1
TyyppiYksittäinen
Jännite115
Watts135
Pyörän halkaisija7 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8635
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
DAYTON 3DPE7 -kaapin tuuletin 124 CFM 115 V | AC8TMD 3DPE7-124112-60.629"13.25 "€442.63
DAYTON 3DPE8 -kaapin tuuletin 215 CFM 115 V | AC8TME 3DPE8-215202-61.109"13.25 "€551.83
DAYTON 3DPE9 -kaapin tuuletin 266 CFM 115 V | AC8TMF 3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€502.23
DAYTON 3DPF1 -kaapin tuuletin 318 CFM 115 V | AC8TMG 3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€633.94
DAYTON 3DPF2 -kaapin tuuletin 412 CFF 115 V | AC8TMH 3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€650.37
DAYTON 3DPF3 -kaapin tuuletin 545 CFM 115 V | AC8TMJ 3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€780.62
DAYTON 6WZN6 verkkokaapin tuuletin 254 CFM | AF2PKB 6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€513.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WZN7 In-line kaappituuletin 447 Cfm
€829.32 / yksikkö