DAYTON 6WZN3 linjakaapin tuulettimen matala profiili 103 cfm | AF2PJY

DAYTON 6WZN3 In-line kaappituuletin matalaprofiilinen 103 Cfm

Varastossa
Tuote: AF2PJY Malli: 6WZN3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-Line-tuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP103
CFM @ 0.100 tuumaa. SP100
CFM @ 0.125 tuumaa. SP100
CFM @ 0.200 tuumaa. SP99
CFM @ 0.250 tuumaa. SP98
CFM @ 0.375 tuumaa. SP97
CFM @ 0.500 tuumaa. SP96
CFM @ 0.625 tuumaa. SP94
CFM @ 0.750 tuumaa. SP86
Purkausdia.6"
Poistokorkeus (tuumaa)6 halkaisija
Purkausleveys (tuumaa)6 halkaisija
Kanavan halkaisija6"
Täyden kuorman ampeerit1.14
Asunnon korkeus7"
Asunnon pituus13.875 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys11.5 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)10-1/4
Tulon leveys (tuumaa)3-1/4
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku950
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoLinjassa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.1.5
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.5
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.2.0
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.2.0
Nopeus1
Vakionopeussovellus48C172
TyyppiMatala profiili
Jännite115
Watts80
Pyörän halkaisija7 5 / 16 "
Pyörän materiaaliPolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6385
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WZN3 In-line kaappituuletin matalaprofiilinen 103 Cfm
€360.92 / yksikkö