DAYTON 5AE75 kattotuuletin 557 CFM 115 V | AE3AEW

DAYTON 5AE75 kattotuuletin 557 Cfm 115 V

Varastossa
Tuote: AE3AEW Malli: 5AE75

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€771.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP557
CFM @ 0.100 tuumaa. SP512
CFM @ 0.125 tuumaa. SP501
CFM @ 0.250 tuumaa. SP439
CFM @ 0.375 tuumaa. SP392
CFM @ 0.500 tuumaa. SP325
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)8
Täyden kuorman ampeerit3.30
Säleikön pituus19-3 / 8 tuumaa
Säleikön materiaalialumiini
Säleikön leveys16-3 / 8 tuumaa
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus18 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1070
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoVaakasuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.4.8
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.4.5
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.4.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.4
Nopeus1
Vakionopeussovellus1DGV2
TyyppiEristetty
Jännite115
Watts224
Pyörän halkaisija7 1 / 2 "
Pyörän materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.985
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin koteloMoottorin kierroslukuAsennusasentoÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 5AE77 kattotuuletin 780 CFM 115 V | AE3AEY 5AE773.30812782Avaa tippuminen1600Vaakasuora8.48.3€983.84
DAYTON 6WZN1 kattotuuletin eristetty 443 CFM | AF2PJW 6WZN11.87443413Avaa tiputussuoja1000Katto3.53.0€845.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AE75 kattotuuletin 557 Cfm 115 V
€771.28 / yksikkö