BROAN L300 tuulettimen katto 302 cfm | AD9NCM 4TR53

BROAN NUTONE L300 tuuletin katto 302 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9NCM Malli: L300Ristiviite: 4TR53

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP312
CFM @ 0.100 tuumaa. SP309
CFM @ 0.125 tuumaa. SP308
CFM @ 0.250 tuumaa. SP303
CFM @ 0.375 tuumaa. SP296
CFM @ 0.500 tuumaa. SP287
CFM @ 0.625 tuumaa. SP273
CFM @ 0.750 tuumaa. SP254
CFM @ 1.000 tuumaa. SP219
Purkausdia.8"
Poistokorkeus (tuumaa)8 Dia.
Kanavan halkaisija8"
Täyden kuorman ampeerit2.60
Säleikön pituus14 sisään.
Säleikön materiaalipolymeerisiä
Säleikön leveys14 sisään.
Asunnon korkeus11.75 "
Asunnon pituus12.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys12.25 "
Hz60
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku905
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKatto tai seinä
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.2.8
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2.9
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.2.9
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.3
Nopeus1
Vakionopeussovellus4C331 tai 6E897
TyyppiEristetty
Jännite120 VAC
Watts212
Pyörän halkaisija7 13 / 16 "
Pyörän materiaalipolymeerisiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.41
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Kanavan halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHinta
BROAN L100 tuulettimen katto 115 cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 halkaisija-6"1.10-
Tarjouspyyntö
BROAN L150 tuulettimen katto 161 cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 halkaisija-6"1.3€308.74
BROAN L1500 tuuletin Losone 1500 CFM | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.00€1,153.40
BROAN L200 tuuletin Losone 200 cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.80€332.84
BROAN L250 Tuuletin Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.1€347.72
BROAN L400 tuuletin Losone 400 CFM | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.4€590.61
BROAN L500 tuulettimen katto 520 cfm | AD9NCT 4TR58 L5003395385201864.518.510 "2.20€705.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE L300 tuuletin katto 302 Cfm
€350.50 / yksikkö