BROAN L150L tuulettimen tuuman linja 150 cfm | AD9NCF 4TR47

BROAN NUTONE L150L tuuletintuumainen linja 150 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9NCF Malli: L150LRistiviite: 4TR47

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-Line-tuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP153
CFM @ 0.100 tuumaa. SP148
CFM @ 0.125 tuumaa. SP147
CFM @ 0.250 tuumaa. SP140
CFM @ 0.375 tuumaa. SP134
CFM @ 0.500 tuumaa. SP125
CFM @ 0.625 tuumaa. SP111
CFM @ 0.750 tuumaa. SP91
CFM @ 1.000 tuumaa. SP18
Poistokorkeus (tuumaa)6 halkaisija
Kanavan halkaisija6"
Täyden kuorman ampeerit1.3
Asunnon korkeus11.75 "
Asunnon pituus12.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys12.25 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)6 Dia.
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku920
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKauko-ohjain
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.0.9
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.0
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.1.1
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.1.4
Nopeus1
Vakionopeussovellus4C331 tai 6E897
TyyppiLinjassa
Jännite120 VAC
Watts100
Pyörän halkaisija7 13 / 16 "
Pyörän materiaalipolymeerisiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.32
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Kanavan halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHinta
BROAN L100L tuuletin Losone 100 cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 halkaisija-6"1.10€306.52
BROAN L200L tuulettimen tuumalinja 200 cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€358.02
BROAN L300L tuulettimen tuumalinja 300 cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€389.38
BROAN L400L tuulettimen tuumalinja 400 cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€613.70
BROAN L500L tuulettimen tuumalinja 500 cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€740.83
BROAN L700L tuuletintuumainen linja 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€877.52
BROAN L900L tuulettimen tuuman linja 900 CFM | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€893.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE L150L tuuletintuumainen linja 150 Cfm
€320.17 / yksikkö