DAYTON 5AE77 kattotuuletin 780 CFM 115 V | AE3AEY

DAYTON 5AE77 kattotuuletin 780 Cfm 115 V

Varastossa
Tuote: AE3AEY Malli: 5AE77

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€983.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP812
CFM @ 0.100 tuumaa. SP782
CFM @ 0.125 tuumaa. SP775
CFM @ 0.250 tuumaa. SP741
CFM @ 0.375 tuumaa. SP704
CFM @ 0.500 tuumaa. SP665
CFM @ 0.625 tuumaa. SP625
CFM @ 0.750 tuumaa. SP581
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)10
Täyden kuorman ampeerit3.30
Säleikön pituus19-3 / 8 tuumaa
Säleikön materiaalialumiini
Säleikön leveys16-3 / 8 tuumaa
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus18 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1600
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoVaakasuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.8.4
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.8.3
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.3
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7.9
Nopeus1
Vakionopeussovellus1DGV2
TyyppiEristetty
Jännite115
Watts348
Pyörän halkaisija7 1 / 2 "
Pyörän materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.785
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin koteloMoottorin kierroslukuAsennusasentoÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 5AE75 kattotuuletin 557 CFM 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Avaa tippuminen1070Vaakasuora4.84.5€771.28
DAYTON 6WZN1 kattotuuletin eristetty 443 CFM | AF2PJW 6WZN11.87443413Avaa tiputussuoja1000Katto3.53.0€845.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AE77 kattotuuletin 780 Cfm 115 V
€983.84 / yksikkö