BROAN L700 tuuletin Losone 700 CFM | AD9NCV 4TR60

BROAN NUTONE L700 tuuletin Losone 700 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9NCV Malli: L700Ristiviite: 4TR60

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€813.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP722
CFM @ 0.100 tuumaa. SP704
CFM @ 0.125 tuumaa. SP701
CFM @ 0.250 tuumaa. SP667
CFM @ 0.375 tuumaa. SP640
CFM @ 0.500 tuumaa. SP607
CFM @ 0.625 tuumaa. SP571
CFM @ 0.750 tuumaa. SP534
CFM @ 1.000 tuumaa. SP333
Poistokorkeus (tuumaa)4.5
Purkausleveys (tuumaa)18.5
Kanavan halkaisija10 "
Täyden kuorman ampeerit2.90
Säleikön pituus23-1 / 4 tuumaa
Säleikön materiaaliMetalli
Säleikön leveys14 sisään.
Asunnon korkeus11.75 "
Asunnon pituus21.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys12.25 "
Hz60
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku960
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKatto tai seinä
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.4.5
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.4.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.4.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.8
Nopeus1
Vakionopeussovellus4C254 tai 6E898
TyyppiEristetty
Jännite120 VAC
Watts313
Pyörän halkaisija7 13 / 16 "
Pyörän materiaalipolymeerisiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.895
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Kanavan halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHinta
BROAN L100 tuulettimen katto 115 cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 halkaisija-6"1.10-
Tarjouspyyntö
BROAN L150 tuulettimen katto 161 cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 halkaisija-6"1.3€308.74
BROAN L1500 tuuletin Losone 1500 CFM | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.00€1,153.40
BROAN L200 tuuletin Losone 200 cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.80€332.84
BROAN L250 Tuuletin Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.1€347.72
BROAN L300 tuulettimen katto 302 cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.60€350.50
BROAN L400 tuuletin Losone 400 CFM | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.4€590.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE L700 tuuletin Losone 700 Cfm
€813.58 / yksikkö