DAYTON Linjakaapin tuuletin, kaksinkertainen


Suodattaa
Poistokorkeus (tuumaa): 8 , Kotelon korkeus: 14.5 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 14.375 " , Hz: 60 , Eristetty: Kyllä , Max. Tulolämpötila: 104 astetta F. , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Nopeus: 1 , Tyyppi: Kaksinkertainen , Jännite: 115
TyyliMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPurkausleveys (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
6WZN8
334737698---104.40€977.04
A
6WZN9
638813784603567527103.77€1,033.91
B
3DPF6
13451584154312931238118118.757.80€1,110.24

Linjakaapin tuuletin, kaksinkertainen

Daytonin in-line kaksoisleveät tuulettimet soveltuvat jatkuvaan ilmanvaihtoon julkisissa wc- ja konferenssihuoneissa. Näissä tuulettimissa on lämpösuojatut, avoimet tippumattomat moottorit, jotka pyörivät enintään 1610 rpm:n nopeudella, ja ne tarjoavat vaaka-/pystyasennusta helpon asennuksen. Ne on integroitu teräs-/muovi-/alumiinipyöriin, ja niitä on saatavana 18-45.5 tuuman kotelon pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?