BROAN L900 tuuletin Losone 900 CFM | AD9NCX 4TR62

BROAN NUTONE L900 tuuletin Losone 900 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9NCX Malli: L900Ristiviite: 4TR62

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€968.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP918
CFM @ 0.100 tuumaa. SP905
CFM @ 0.125 tuumaa. SP901
CFM @ 0.250 tuumaa. SP877
CFM @ 0.375 tuumaa. SP842
CFM @ 0.500 tuumaa. SP793
CFM @ 0.625 tuumaa. SP725
CFM @ 0.750 tuumaa. SP636
CFM @ 1.000 tuumaa. SP390
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)12
Kanavan halkaisija12 "
Täyden kuorman ampeerit3.00
Säleikön pituus23-7 / 8 tuumaa
Säleikön materiaaliMetalli
Säleikön leveys19-7 / 8 tuumaa
Asunnon korkeus18 "
Asunnon pituus22 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys18 "
Hz60
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku650
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKatto tai seinä
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.8
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.4.0
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.4.1
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.0
Nopeus1
Vakionopeussovellus4C254 tai 6E898
TyyppiEristetty
Jännite120 VAC
Watts306
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaalipolymeerisiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.12
Laivan korkeus (cm)58.17
Laivan pituus (cm)65.79
Laivan leveys (cm)56.39
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Kanavan halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHinta
BROAN L100 tuulettimen katto 115 cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 halkaisija-6"1.10-
Tarjouspyyntö
BROAN L150 tuulettimen katto 161 cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 halkaisija-6"1.3€308.74
BROAN L1500 tuuletin Losone 1500 CFM | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.00€1,153.40
BROAN L200 tuuletin Losone 200 cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.80€332.84
BROAN L250 Tuuletin Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.1€347.72
BROAN L300 tuulettimen katto 302 cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.60€350.50
BROAN L400 tuuletin Losone 400 CFM | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.4€590.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE L900 tuuletin Losone 900 Cfm
€968.49 / yksikkö