BROAN L700L tuuletintuumainen linja 700 Cfm | AD9NCW 4TR61

BROAN NUTONE L700L tuuletintuumainen linja 700 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9NCW Malli: L700LRistiviite: 4TR61

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€877.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-Line-tuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP704
CFM @ 0.100 tuumaa. SP686
CFM @ 0.125 tuumaa. SP681
CFM @ 0.250 tuumaa. SP656
CFM @ 0.375 tuumaa. SP631
CFM @ 0.500 tuumaa. SP604
CFM @ 0.625 tuumaa. SP575
CFM @ 0.750 tuumaa. SP533
CFM @ 1.000 tuumaa. SP412
Poistokorkeus (tuumaa)4.5
Purkausleveys (tuumaa)18.5
Kanavan halkaisija10 "
Täyden kuorman ampeerit2.90
Asunnon korkeus11.75 "
Asunnon pituus12.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys21.25 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)4-1/2
Tulon leveys (tuumaa)18-1/2
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1090
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKauko-ohjain
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.6
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.8
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.9
Nopeus1
Vakionopeussovellus4C254 tai 6E898
TyyppiLinjassa
Jännite120 VAC
Watts313
Pyörän halkaisija7 13 / 16 "
Pyörän materiaalipolymeerisiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.715
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Kanavan halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHinta
BROAN L100L tuuletin Losone 100 cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 halkaisija-6"1.10€306.52
BROAN L150L tuulettimen tuuman linja 150 cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 halkaisija-6"1.3€320.17
BROAN L200L tuulettimen tuumalinja 200 cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€358.02
BROAN L300L tuulettimen tuumalinja 300 cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€389.38
BROAN L400L tuulettimen tuumalinja 400 cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€613.70
BROAN L500L tuulettimen tuumalinja 500 cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€740.83
BROAN L900L tuulettimen tuuman linja 900 CFM | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€893.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE L700L tuuletintuumainen linja 700 Cfm
€877.52 / yksikkö