Pakokaasujen puhaltimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Kotelon tuuletin, koko 92 cm, 440 V, 60 Hz Taajuus
Tuotenumero: CF3HDK
Malli: V8D92K4M11036
€764.31 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Poistopuhallin 10 tuumaa 115 V 524 CFM
Tuotenumero: AA9AEU
Malli: 1BLH6
€772.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Poistopuhallin 24 tuumaa 208-230 / 460 V
Tuotenumero: AF3BCJ
Malli: 7 AD29
€1,369.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Poistopuhallin 24 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti
Tuotenumero: AA2CVG
Malli: 10E007
€2,204.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Poistopuhallin 30 tuumaa vähemmän käyttöpakettia
Tuotenumero: AA8VHR
Malli: 1AHA2
€1,206.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Poistopuhallin 42 tuuman volttia 115 / 208-230
Tuotenumero: AF3FQP
Malli: 7CF26
€2,671.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pakotuuletin käyttöpaketilla, 42 tuuman terä, 3 hv, 28101 cfm, 208-230/460 V AC
Tuotenumero: CJ2CXC
Malli: 7M831
€3,567.65 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Poistoilmapuhallin, hihnakäyttö, potkurin halkaisija 54 tuumaa, 1 hv, 230/460 V, 3-vaiheinen
Tuotenumero: CE7WMV
Malli: 42918
€3,967.85 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Poistoilmapuhallin, hihnakäyttö, potkurin halkaisija 54 tuumaa, 1-1 / 2 hv, 115/230 V, 1 vaihe
Tuotenumero: CE7WMY
Malli: 42927
€4,309.96 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Poistoilmapuhallin, hihnakäyttö, potkuri Dia 54 tuumaa, 1-1 / 2 hv, 115/230 V, 1 vaihe, 1 nopeus
Tuotenumero: CE7WMW
Malli: 42921
€4,266.44 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Poistoilmapuhallin, hihnakäyttö, potkuri halkaisija 54 tuumaa, 1-1 / 2 hv, 208/230/460 V, 3-vaiheinen
Tuotenumero: CE7WMX
Malli: 42924
€3,912.11 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Poistoilmapuhallin, räjähdyssuojattu, korkea paine, koko 24 tuumaa, 1 vaihe, 1/2 hv
Tuotenumero: CE8BPC
Malli: L924-1 / 2-1-EXP
€2,607.82 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...126127

Pakokaasujen puhaltimet

Poistopuhaltimet poistavat tavallisesti savua ja hajuja sekä vähentävät kosteutta kaupoissa, ravintoloissa, tuotantolattioissa ja liikerakennuksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä faneja tuotemerkeiltä, ​​kuten Airmaster Fan, Vestil, Broan, Dayton, Delhi, Fantech ja Maradyne. Ne auttavat nopeasti jäähdyttämään alueita, jotka kuumenevat ruoanlaiton tai suihkun seurauksena ja jotka yleensä asennetaan seinään tai kattoon aukon kautta. Näitä poistoilmapuhaltimia käytetään yleensä sähköllä ja niitä voidaan ohjata seinäkytkimellä tai termostaatilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?