BROAN NUTONE Kattotuuletin, eristetty


Suodattaa
Asennusmateriaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Tulolämpötila: 104 astetta F. , Moottorikotelo: avoin , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Katto tai seinä , vaihe: 1 , Nopeus: 1 , Tyyppi: Eristetty , Jännite: 120 VAC , Pyörän materiaali: polymeerisiä
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Kanavan halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
L100
12136115-6 halkaisija-6"1.10-
Tarjouspyyntö
A
L150
94181161-6 halkaisija-6"1.3€308.74
A
L200
144231214518 Dia.-8"1.80€332.84
B
L400
182480442334.518.5-1.4€590.61
A
L250
201272261998 Dia.-8"2.1€347.72
A
L300
2543123092198 Dia.-8"2.60€350.50
B
L500
3395385201864.518.510 "2.20€705.18
B
L700
5347227043334.518.510 "2.90€821.80
C
L900
63691890539081212 "3.00€968.49
C
L1500
11031578152681681212 "5.00€1,153.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?