Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN HD80L Tuuletin Kylpyhuone 80 Cfm | AE3MDB 5E834

BROAN NUTONE HD80L tuuletin Kylpyhuone 80 Cfm

Varastossa
Tuote: AE3MDB Malli: HD80LRistiviite: 5E834
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
€168.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP93
CFM @ 0.100 tuumaa. SP84
CFM @ 0.250 tuumaa. SP65
CFM @ 0.375 tuumaa. SP47
Kanavan halkaisija4"
Täyden kuorman ampeerit1.5
Säleikön pituus10-5 / 8 tuumaa
Säleikön materiaalipolymeerisiä
Säleikön leveys11-1 / 8 tuumaa
Asunnon korkeus5.75 "
Asunnon pituus8.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys8"
Hz60
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1380
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKatto
Vaihe1
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2.5
Nopeus1
Vakionopeussovellus4C331 tai 6E897
TyyppiKaupallinen tulli valolla
Jännite120
Watts50
Pyörän halkaisija5 7 / 16 "
Pyörän materiaalipolymeerisiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE HD80L tuuletin Kylpyhuone 80 Cfm
€168.70 / yksikkö