DAYTON 6WZN9 verkkokaapin tuuletin 813 CFM | AF2PKE

DAYTON 6WZN9 In-line kaappituuletin 813 Cfm

Varastossa
Tuote: AF2PKE Malli: 6WZN9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,033.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-Line-tuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP813
CFM @ 0.100 tuumaa. SP784
CFM @ 0.125 tuumaa. SP777
CFM @ 0.200 tuumaa. SP755
CFM @ 0.250 tuumaa. SP742
CFM @ 0.375 tuumaa. SP707
CFM @ 0.500 tuumaa. SP672
CFM @ 0.625 tuumaa. SP638
CFM @ 0.750 tuumaa. SP603
CFM @ 0.875 tuumaa. SP567
CFM @ 1.000 tuumaa. SP527
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)10
Täyden kuorman ampeerit3.77
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus18 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)13-1/4
Tulon leveys (tuumaa)16-7/8
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1600
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.3.0
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.0
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.0
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.3.0
Nopeus1
Vakionopeussovellus1DGV2
TyyppiKaksinkertainen
Jännite115
Watts405
Pyörän halkaisija7 1 / 2 "
Pyörän materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.497
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPPurkausleveys (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 3DPF6 -kaapin tuuletin 1584 CFM 115v | AC8TMM 3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,110.24
DAYTON 6WZN8 linjakaapin tuuletin 737 CFM | AF2PKD 6WZN8334737698---104.40€977.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WZN9 In-line kaappituuletin 813 Cfm
€1,033.91 / yksikkö