DAYTON 3DPF2 -kaapin tuuletin 412 CFF 115 V | AC8TMH

DAYTON 3DPF2 In-line kaappituuletin 412 Cfm 115 V

Varastossa
Tuote: AC8TMH Malli: 3DPF2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€650.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-Line-tuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP412
CFM @ 0.100 tuumaa. SP400
CFM @ 0.125 tuumaa. SP397
CFM @ 0.200 tuumaa. SP390
CFM @ 0.250 tuumaa. SP382
CFM @ 0.375 tuumaa. SP363
CFM @ 0.500 tuumaa. SP339
CFM @ 0.625 tuumaa. SP324
CFM @ 0.750 tuumaa. SP309
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)8
Täyden kuorman ampeerit1.33
Asunnon korkeus11.25 "
Asunnon pituus14 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys11.875 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)10
Tulon leveys (tuumaa)12-7/8
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1350
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoLinjassa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.2.1
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2.0
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.2.0
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.2.4
Nopeus1
Vakionopeussovellus1DGV1
TyyppiYksittäinen
Jännite115
Watts144
Pyörän halkaisija6 11 / 16 "
Pyörän materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5715
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPPoistokorkeus (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
DAYTON 3DPE7 -kaapin tuuletin 124 CFM 115 V | AC8TMD 3DPE7-124112-60.629"13.25 "€442.63
DAYTON 3DPE8 -kaapin tuuletin 215 CFM 115 V | AC8TME 3DPE8-215202-61.109"13.25 "€551.83
DAYTON 3DPE9 -kaapin tuuletin 266 CFM 115 V | AC8TMF 3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€502.23
DAYTON 3DPF1 -kaapin tuuletin 318 CFM 115 V | AC8TMG 3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€633.94
DAYTON 3DPF3 -kaapin tuuletin 545 CFM 115 V | AC8TMJ 3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€780.62
DAYTON 6WZN6 verkkokaapin tuuletin 254 CFM | AF2PKB 6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€513.92
DAYTON 6WZN7 linjakaapin tuuletin 447 Cfm | AF2PKC 6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "€829.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3DPF2 In-line kaappituuletin 412 Cfm 115 V
€650.37 / yksikkö