DAYTON 6WZN2 kattotuuletin eristetty 752 CFM | AF2PJX

DAYTON 6WZN2 Kattotuuletin eristetty 752 CFM

Varastossa
Tuote: AF2PJX Malli: 6WZN2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€941.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP752
CFM @ 0.100 tuumaa. SP714
CFM @ 0.125 tuumaa. SP701
CFM @ 0.200 tuumaa. SP672
CFM @ 0.250 tuumaa. SP653
CFM @ 0.375 tuumaa. SP588
CFM @ 0.500 tuumaa. SP486
CFM @ 0.625 tuumaa. SP320
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)10
Täyden kuorman ampeerit4.4
Säleikön pituus19-3 / 8 tuumaa
Säleikön materiaalialumiini
Säleikön leveys16-3 / 8 tuumaa
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus18 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
Sisääntulokorkeus (tuumaa)8
Tulon leveys (tuumaa)10
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1080
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoVaakasuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.6.0
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.6.0
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.6.0
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.6.0
Nopeus1
Vakionopeussovellus1DGV2
TyyppiEristetty, yksi koko
Jännite115
Watts285
Pyörän halkaisija7.625 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.5195
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WZN2 Kattotuuletin eristetty 752 CFM
€941.33 / yksikkö