DAYTON 5AE80 Kattotuuletin 1410 Cfm 115 V | AE3AFB

DAYTON 5AE80 kattotuuletin 1410 Cfm 115 V

Varastossa
Tuote: AE3AFB Malli: 5AE80

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,164.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1455
CFM @ 0.100 tuumaa. SP1414
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1404
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1353
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1307
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1262
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1218
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1174
Poistokorkeus (tuumaa)8
Purkausleveys (tuumaa)18.75
Täyden kuorman ampeerit7.40
Säleikön pituus25 sisään.
Säleikön materiaalialumiini
Säleikön leveys16-3 / 8 tuumaa
Asunnon korkeus14.5 "
Asunnon pituus23.75 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
EristettyKyllä
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1450
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoVaakasuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.9.7
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.9.7
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.9.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.9.6
Nopeus1
Vakionopeussovellus1DGV3
TyyppiEristetty, kaksinkertainen
Jännite115
Watts786
Pyörän halkaisija7 1 / 2 "
Pyörän materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.515
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikön väri (valkoinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AE80 kattotuuletin 1410 Cfm 115 V
€1,164.02 / yksikkö