yhdistetyt: Kyllä , Kapasiteetti per hylly: 400 lb , Caster halkaisija: 5" , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 1.25 " , Väri: Harmaa , Hyllyjen välinen etäisyys: 12 " , Laatikon syvyys: 19-13 / 16 " , Laatikon korkeus: 6.75 " , Laatikon leveys: 14 5 / 16 " , Mittari: 14 , Kahva: Teräsputkimainen , Kahva mukana: Ei , Huulen korkeus: 1.5 " , Kantavuus: 1200 lbs. , hyllyn pituus: 30 " , Hyllytyyli: Huulen / huuhtelun yhdistelmä , Hyllytyyppi: 3-puolinen huulireuna, 1-puolinen tasainen , hyllyn leveys: 24 "