STARRETT 98-sarjan koneistustasot, hiotut ja graduoidut injektiopullot


Suodattaa
Sovellus: Tarkkuustasoitus , Väri: Musta , Rakennus: Valurauta , Suorittaa loppuun: Satiinikromi-injektiopullo , Kehyksen materiaali: Valurauta , Korkeus: 3" , Materiaali: Valurauta , Tuotetyyppi: Koneistojen taso , Tyyppi: Tarkkuus
TyyliMallitarkkuusOminaisuudetSisältääPituusLeveysHinta (ei alv)
A
98-4
-Injektiopullo: hiottu ja asteittainen, säädettävissä positiiviseen asentoon, sijoitettu satiiniviimeistelyyn messinkiputkeen, jossa on kitka-sovitettu sulkukansi, pohja: siinä on täyspitkä kierreuraN / A4"-€225.44
B
98Z-12
0.005 "-N / A12 "-€604.81
C
98-8
0.005 "/ 80-90 sekuntia-N / A8"1.5 "€326.72
D
98-6
0.005 "/ 80-90 sekuntiaMaadoitettu ja asteittainen pääpullot, poikkitestipullo, positiiviseen asetukseen säädettävät injektiopullot, pohjassa on täyspitkä kierreuraN / A6"1 1 / 2 "€266.53
E
98-12
0.005 "/ 80-90 sekuntia-N / A12 "2"€457.17
F
98Z-18
0.005''-Puukotelo18 "-€943.60
Tarjouspyyntö
D
98-6 W/SLC
0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-€344.16
Tarjouspyyntö
G
98-12 W/SLC
0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-€557.88
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?